EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M6158
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 500 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5996516017982
Sonepar Artikelnummer
120802081
Hersteller Artikelnummer
170M6158
Hersteller Typ
500A 690V 3/110 AR INDICATOR FUSE
Hersteller Artikel Nr.:
170M6158
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
500 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
95 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
108 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.214 kg


