EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 3, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ T, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M6808D
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 500 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590252614
Sonepar Artikelnummer
120802094
Hersteller Artikelnummer
170M6808D
Hersteller Typ
500A 690V AR DIN 3 HSDNH FUSE
Hersteller Artikel Nr.:
170M6808D
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
500 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
43 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.108 kg


