EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 690 V, 200 kA, size 2, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M5460
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 500 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590457262
Sonepar Artikelnummer
120925305
Hersteller Artikelnummer
170M5460
Hersteller Typ
170M5460
Hersteller Artikel Nr.:
170M5460
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
2
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
500 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
75 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
50.3 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.278 kg


