Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 500A 1400V 3TN/110 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 500A 1400V 3TN/110 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E9083

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1400 V

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516007358

Sonepar Artikelnummer

121269140

Hersteller Artikelnummer

170E9083

Hersteller Typ

FUSE 500A 1400V 3TN/110 AR

Hersteller Artikel Nr.:

170E9083

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1400 V

Bemessungsstrom:

500 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

135 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.136 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 1400 V, DIN 3, aR, DIN, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Kennmelder Stil T für Mikroschalter, DIN 43653, Ausschaltvermögen 100 kA