Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 500A 690V 2KN/80 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 500A 690V 2KN/80 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M5107

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5704057027892

Sonepar Artikelnummer

121269174

Hersteller Artikelnummer

170M5107

Hersteller Typ

FUSE 500A 690V 2KN/80 AR

Hersteller Artikel Nr.:

170M5107

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

500 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

75 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

78 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.240 kg

0