EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 500A, AC1250V, Größe1, 53x66x138 mm, aR, DIN, IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M4145
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 500 A
Abschaltleistung - 100 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590451406
Sonepar Artikelnummer
121238420
Hersteller Artikelnummer
170M4145
Hersteller Typ
170M4145
Hersteller Artikel Nr.:
170M4145
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
1
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
500 A
Abschaltleistung:
100 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
85 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
108 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.501 kg


