Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 50A 1250V 1SHT AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 50A 1250V 1SHT AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M4721

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 1250 V

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590454094

Sonepar Artikelnummer

121269165

Hersteller Artikelnummer

170M4721

Hersteller Typ

FUSE 50A 1250V 1SHT AR

Hersteller Artikel Nr.:

170M4721

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

1250 V

Bemessungsstrom:

50 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

15 W

Mittenabstand Anschlüsse:

87.6 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.211 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 50 A, AC 1250 V, Größe 1, 53 x 63 x 135 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit Messerkontakten in Sonderausführung, spannungsführende Grifflasche, Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Sonderausführung, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 100 kA