EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 550 A, AC 1000 V, DIN 2, aR, DIN, Kennmelder Typ K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170E8078
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 550 A
Abschaltleistung - 100 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590438728
Sonepar Artikelnummer
120802034
Hersteller Artikelnummer
170E8078
Hersteller Typ
FUSE 550A 1000V 2KW/110 AR
Hersteller Artikel Nr.:
170E8078
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
2
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
550 A
Abschaltleistung:
100 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
108 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
108 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.883 kg


