Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 550A 1000V 1BKN/75 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 550A 1000V 1BKN/75 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M4959

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 550 A

  • Abschaltleistung - 125 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590455121

Sonepar Artikelnummer

121269172

Hersteller Artikelnummer

170M4959

Hersteller Typ

FUSE 550A 1000V 1BKN/75 AR

Hersteller Artikel Nr.:

170M4959

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

550 A

Abschaltleistung:

125 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

90 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

74.6 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.576 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 550 A, AC 1000 V, Größe 1, 52 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 150 kA