Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 550A 690V 1E/86 AR UC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 550A 690V 1E/86 AR UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M4315

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 550 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5704057025188

Sonepar Artikelnummer

121269157

Hersteller Artikelnummer

170M4315

Hersteller Typ

550A 690V IEC 1E/86 AR FUSE

Hersteller Artikel Nr.:

170M4315

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

550 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

75 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

86.5 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.001 kg

0