EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 550A, AC690V, Größe1, 50x78x109 mm, aR, DIN, IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M4107
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 550 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5996516011966
Sonepar Artikelnummer
121238400
Hersteller Artikelnummer
170M4107
Hersteller Typ
170M4107
Hersteller Artikel Nr.:
170M4107
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
1
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
550 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
75 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
77.7 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.802 kg


