EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 60 A, AC 500 V, DC 500 V, 200 kA, 21 x 81 mm, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWH-60B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 500 V
Bemessungsspannung DC - 500 V
Bemessungsstrom - 60 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590499712
Sonepar Artikelnummer
120925802
Hersteller Artikelnummer
FWH-60B
Hersteller Typ
FWH-60B
Hersteller Artikel Nr.:
FWH-60B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
500 V
Bemessungsstrom:
60 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9.9 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
60.75 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.063 kg


