EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 63 A, AC 690 V, DC 500 V, 200 kA, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 63ET
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsspannung DC - 500 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590485128
Sonepar Artikelnummer
120925743
Hersteller Artikelnummer
63ET
Hersteller Typ
63ET
Hersteller Artikel Nr.:
63ET
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsspannung DC:
500 V
Bemessungsstrom:
63 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
12 W
Befestigungslöcher:
M6
Mittenabstand Anschlüsse:
62 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.041 kg


