EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 63 A, DC 750 V, 100 kA, compact size 1, 43 x 60 x 212 mm, gR, IEC, Kennmelder Typ K, Französisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170E3583
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung DC - 750 V
Bemessungsstrom - 63 A
Abschaltleistung - 100 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5996516000113
Sonepar Artikelnummer
120802033
Hersteller Artikelnummer
170E3583
Hersteller Typ
FUSE 63A 750V DC GR 1*EK/155
Hersteller Artikel Nr.:
170E3583
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
750 V
Bemessungsstrom:
63 A
Abschaltleistung:
100 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
156 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.942 kg


