EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 1000 V, 125 kA, size 1, 52 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M4960
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 630 A
Abschaltleistung - 125 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590455138
Sonepar Artikelnummer
120802069
Hersteller Artikelnummer
170M4960
Hersteller Typ
FUSE 630A 1000V 1BKN/75 AR
Hersteller Artikel Nr.:
170M4960
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
1
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
630 A
Abschaltleistung:
125 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
98 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
74.6 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.576 kg


