EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 1100 V, 100 kA, size 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M4197
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1
Bemessungsspannung AC - 1100 V
Bemessungsstrom - 630 A
Abschaltleistung - 100 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590451789
Sonepar Artikelnummer
120801206
Hersteller Artikelnummer
170M4197
Hersteller Typ
170M4197
Hersteller Artikel Nr.:
170M4197
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
1
Bemessungsspannung AC:
1100 V
Bemessungsstrom:
630 A
Abschaltleistung:
100 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
100 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
108 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.215 kg


