EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 1250 V, 100 kA, size 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M6344
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 630 A
Abschaltleistung - 100 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590461849
Sonepar Artikelnummer
120802085
Hersteller Artikelnummer
170M6344
Hersteller Typ
FUSE 630A 1250V 3BKN/75 AR CU
Hersteller Artikel Nr.:
170M6344
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
630 A
Abschaltleistung:
100 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
115 W
Befestigungslöcher:
M12
Mittenabstand Anschlüsse:
75.4 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.154 kg


