EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 2, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ T, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M5812D
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 630 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590460880
Sonepar Artikelnummer
120801210
Hersteller Artikelnummer
170M5812D
Hersteller Typ
170M5812D
Hersteller Artikel Nr.:
170M5812D
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
2
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
630 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
42 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.679 kg


