EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 690 V, 200 kA, size 3, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M6410
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 630 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590461955
Sonepar Artikelnummer
120802086
Hersteller Artikelnummer
170M6410
Hersteller Typ
FUSE 630A 690V 3BN/50 AR UC
Hersteller Artikel Nr.:
170M6410
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
630 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
105 W
Befestigungslöcher:
M12
Mittenabstand Anschlüsse:
52 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.827 kg


