Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 630A 2000V 3BKN/140 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 630A 2000V 3BKN/140 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6637

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 2000 V

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516020203

Sonepar Artikelnummer

121269202

Hersteller Artikelnummer

170M6637

Hersteller Typ

FUSE 630A 2000V 3BKN/140 AR

Hersteller Artikel Nr.:

170M6637

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

2000 V

Bemessungsstrom:

630 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

170 W

Befestigungslöcher:

M12

Mittenabstand Anschlüsse:

143 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.002 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 2000 V, Größe 3, 74 x 96 x 143 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Halbleiterschutz, IEC 60269-4