EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 1000 V, size 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170L7159
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 700 A
Abschaltleistung - 100 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5996516008232
Sonepar Artikelnummer
120802040
Hersteller Artikelnummer
170L7159
Hersteller Typ
FUSE 700A 1000V 3BKN/80 AR
Hersteller Artikel Nr.:
170L7159
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
700 A
Abschaltleistung:
100 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
125 W
Befestigungslöcher:
M12
Mittenabstand Anschlüsse:
87.6 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.468 kg


