Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 700A 1000V 1BN/75 AR UC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 700A 1000V 1BN/75 AR UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M4908

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 700 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590454902

Sonepar Artikelnummer

121269167

Hersteller Artikelnummer

170M4908

Hersteller Typ

FUSE 700A 1000V 1BN/75 AR UC

Hersteller Artikel Nr.:

170M4908

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

700 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

75.1 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.273 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 1000 V, Größe 1, 53 x 53 x 75 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 100 kA