EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 8 A, AC 600 V, 200 kA, 10 x 38 mm, aR, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWC-8A10F
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590499422
Sonepar Artikelnummer
120925800
Hersteller Artikelnummer
FWC-8A10F
Hersteller Typ
FWC-8A10F
Hersteller Artikel Nr.:
FWC-8A10F
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
700 V
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
10 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.009 kg


