EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, AC 240 V, DC 150 V, 200 kA, BS88, 18 x 56 mm, aR, BS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 80LET
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 280 V
Bemessungsspannung DC - 150 V
Bemessungsstrom - 80 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590490610
Sonepar Artikelnummer
120925746
Hersteller Artikelnummer
80LET
Hersteller Typ
80LET
Hersteller Artikel Nr.:
80LET
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
280 V
Bemessungsspannung DC:
150 V
Bemessungsstrom:
80 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10 W
Befestigungslöcher:
M6
Mittenabstand Anschlüsse:
41 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.032 kg


