EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 1000 V, 150 kA, DIN 2, 59 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M5975
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 800 A
Abschaltleistung - 125 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590461467
Sonepar Artikelnummer
120802077
Hersteller Artikelnummer
170M5975
Hersteller Typ
800A 1000V 2KN/110 AR INDICATOR FUS
Hersteller Artikel Nr.:
170M5975
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
2
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
800 A
Abschaltleistung:
125 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
122 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
108 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.872 kg


