EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 1000 V, DIN 3, 90 x 75 x 150 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M8647
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 800 A
Abschaltleistung - 100 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5996516022719
Sonepar Artikelnummer
120801219
Hersteller Artikelnummer
170M8647
Hersteller Typ
170M8647
Hersteller Artikel Nr.:
170M8647
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
800 A
Abschaltleistung:
100 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
135 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.561 kg


