Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 800A 1000V 3FKE/115 AR UR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 800A 1000V 3FKE/115 AR UR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M7987

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 2500 A

  • Abschaltleistung - 150 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516022047

Sonepar Artikelnummer

121269223

Hersteller Artikelnummer

170M7987

Hersteller Typ

FUSE 2500A 1000V 4SBKN/90AR

Hersteller Artikel Nr.:

170M7987

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

2500 A

Abschaltleistung:

150 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

295 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

89.4 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

3.300 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 2500 A, AC 1000 V, Größe 4, 146 x 105 x 90 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K