Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 800A 690V 3EK/91 AR UC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 800A 690V 3EK/91 AR UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6362

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516019054

Sonepar Artikelnummer

121269185

Hersteller Artikelnummer

170M6362

Hersteller Typ

FUSE 800A 690V 3EK/91 AR UC

Hersteller Artikel Nr.:

170M6362

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

800 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

115 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

91.5 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.333 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 690 V, Größe 3, 76 x 92 x 126 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Französisch, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA