EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 1250 V, 100 kA, size 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M6247
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 900 A
Abschaltleistung - 100 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5996516018576
Sonepar Artikelnummer
120802083
Hersteller Artikelnummer
170M6247
Hersteller Typ
FUSE 900A 1250V 3KN/110 AR
Hersteller Artikel Nr.:
170M6247
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
900 A
Abschaltleistung:
100 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
130 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
108 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.875 kg


