EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 690 V, size 2, 61 x 77 x 51 mm, aR, IEC, UL, M10, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M5415
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 900 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590457064
Sonepar Artikelnummer
120802072
Hersteller Artikelnummer
170M5415
Hersteller Typ
FUSE 900A 690V 2BN/50 AR UC
Hersteller Artikel Nr.:
170M5415
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
2
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
900 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
110 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
50.4 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.754 kg


