EATON - Sicherungseinsatzträger, Niederspannung, 63 A, AC 500 V, D3, IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CD33
Baugröße - DIII
Werkstoff - Porzellan
Herkunftsland - SI
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
5027590496223
Sonepar Artikelnummer
120401623
Hersteller Artikelnummer
CD33
Hersteller Typ
SCHRAUBKAPPE D3 E33 63A 500V
Hersteller Artikel Nr.:
CD33
Baugröße:
DIII
Werkstoff:
Porzellan
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.062 kg
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 63 A, AC 500 V, D3, IEC, E33, für Sicherungseinsätze Größe D3, Porzellan


