EATON - Sicherungshalter, Niederspannung, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 1P, IEC, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CH221DU
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590497039
Sonepar Artikelnummer
120802154
Hersteller Artikelnummer
CH221DU
Hersteller Typ
1 POLE 22X58 MFH
Hersteller Artikel Nr.:
CH221DU
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
51.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.155 kg


