EATON - Sicherungshalter, Niederspannung, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 3P, IEC, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CH223DU
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590497152
Sonepar Artikelnummer
120802155
Hersteller Artikelnummer
CH223DU
Hersteller Typ
3 POLE 22X58 MFH
Hersteller Artikel Nr.:
CH223DU
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
51.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.291 kg


