EATON - Sicherungshalter, Niederspannung, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 1P, IEC, ersetzt CH141B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CH141DU
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590496667
Sonepar Artikelnummer
120802153
Hersteller Artikelnummer
CH141DU
Hersteller Typ
1 POLE 14X51 MFH
Hersteller Artikel Nr.:
CH141DU
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
51.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.086 kg


