EATON - Sicherungskasten, 2x Unterteil 3p NH00 100A, HxBxT=250x375x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 046379
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung - 690 V
Anzahl der Gruppen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080463795
Sonepar Artikelnummer
120204169
Hersteller Artikelnummer
046379
Hersteller Typ
2GS00/I43E-V2K
Hersteller Artikel Nr.:
046379
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Anzahl der Gruppen:
2
Absicherung:
NH-Sicherung
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
250 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
150 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Mit transparentem Deckel:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.700 kg


