Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungslasttrennschalter, 100A, 3p, 22 x 58 Größe

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungslasttrennschalter, 100A, 3p, 22 x 58 Größe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 192370

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - 22x58 mm

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081929214

Sonepar Artikelnummer

121280811

Hersteller Artikelnummer

192370

Hersteller Typ

VLCE22-3P

Hersteller Artikel Nr.:

192370

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

22x58 mm

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.6 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.476 kg

Die Blinkfunktion signalisiert den ausgelösten Sicherungseinsatz. Bemessungsbetriebsspannung 690 V AC, geeignet für zylindrische Sicherungseinsätze mit Betriebsklasse gG (gL), aM, plombierbar, doppelte Leiterführung beidseitig möglich