EATON - Sicherungslasttrennschalter, 3-polig, Zwischenbau, 400 A, NH1/NH2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1318533
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1, NH2
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711426783874
Sonepar Artikelnummer
120803090
Hersteller Artikelnummer
1318533
Hersteller Typ
QSA400N-2/3
Hersteller Artikel Nr.:
1318533
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1, NH2
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
220 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Kabeleinführung:
oben/unten
Mit Steckverbindern bestückt:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Nein
Position des Betätigungselements:
vorne
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
5.260 kg


