Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungslasttrennschalter, 3p+N, 63A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungslasttrennschalter, 3p+N, 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114317

  • Polzahl - 4

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081137176

Sonepar Artikelnummer

120332955

Hersteller Artikelnummer

114317

Hersteller Typ

D02-LTS/63/3N-R

Hersteller Artikel Nr.:

114317

Polzahl:

4

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.400 kg

Sammelschienenmontierter Sicherungslasttrennschalter, die Blinkfunktion signalisiert den ausgelösten Schmelzeinsatz, Lieferung leer, ohne Hülsen-Passeinsätze und Schmelzeinsätze, Haltefedern für D01 Sicherungseinsätze oder zylindrische Sicherungseinsätze 10 x 38 im Lieferumfang enthalten, Kontaktstellungsanzeige, Schraubkappenloser Sicherungsstecker, schaltet die Last allpolig und handunabhängig, Version D02-LTS/63/3-R-HK mit integriertem Hilfsschalter, plombierbar und abschließbar, Typ gemäß IEC/EN 60947-3