Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungssockel, 1p, 63A, 400V, D02/E18

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungssockel, 1p, 63A, 400V, D02/E18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 148599

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - D02

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081450473

Sonepar Artikelnummer

120190168

Hersteller Artikelnummer

148599

Hersteller Typ

FCFBD02DI-1

Hersteller Artikel Nr.:

148599

Polzahl:

1

Baugröße:

D02

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.074 kg

Sicherungsunterteil, Bemessungsbetriebsstrom 63 A, Bemessungsbetriebsspannung 400 V, Baugröße D02 E18, Montagebreite 36 mm