Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungssockel, 63A, 400V, D02/E18, 36mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungssockel, 63A, 400V, D02/E18, 36mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 139532

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5019586152053

Sonepar Artikelnummer

120925450

Hersteller Artikelnummer

139532

Hersteller Typ

FCFBD02BBC60-3-36

Hersteller Artikel Nr.:

139532

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.140 kg

Sicherungsunterteil, Bemessungsbetriebsstrom 63 A, Bemessungsbetriebsspannung 400 V, Baugröße D02 E18, Montagebreite 36 mm