EATON - Sicherungsstecker mit Blinkmelder und Sicherung D01, 13A, 24-60VAC/DC, gL/gG, Set bestehend aus 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289975
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 13 A
Bemessungsspannung - 24 V
Farbcode - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082899752
Sonepar Artikelnummer
120134713
Hersteller Artikelnummer
289975
Hersteller Typ
Z-SLS/B/24-13A
Hersteller Artikel Nr.:
289975
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsspannung:
24 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.130 kg


