EATON - Sicherungsstecker mit Blinkmelder und Sicherung D01, 16A, 24-60VAC/DC, gL/gG, Set bestehend aus 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 268999
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 24 V
Farbcode - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082689995
Sonepar Artikelnummer
120134550
Hersteller Artikelnummer
268999
Hersteller Typ
Z-SLS/B/24-16A
Hersteller Artikel Nr.:
268999
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
24 V
Farbcode:
grau
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.130 kg


