EATON - Sicherungsstecker mit Blinkmelder und Sicherung D01, 16A, 60-400VAC, gL/gG, Set bestehend aus 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 268988
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082689889
Sonepar Artikelnummer
120055859
Hersteller Artikelnummer
268988
Hersteller Typ
Z-SLS/B-16A
Hersteller Artikel Nr.:
268988
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
grau
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.130 kg


