EATON - Sicherungsstecker mit Blinkmelder und Sicherung D01, 2A, 60-400VAC, gL/gG, Set bestehend aus 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 268984
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - rosa
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4015082689841
Sonepar Artikelnummer
120134543
Hersteller Artikelnummer
268984
Hersteller Typ
Z-SLS/B-2A
Hersteller Artikel Nr.:
268984
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
rosa
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.130 kg


