EATON - Sicherungsstecker mit Blinkmelder und Sicherung D01, 4A, 24-60VAC/DC, gL/gG, Set bestehend aus 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 268996
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 24 V
Farbcode - braun
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082689964
Sonepar Artikelnummer
120134547
Hersteller Artikelnummer
268996
Hersteller Typ
Z-SLS/B-24-4A
Hersteller Artikel Nr.:
268996
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
24 V
Farbcode:
braun
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.130 kg


