EATON - Sicherungsstecker mit Blinkmelder und Sicherung D01, 4A, 60-400VAC, gL/gG, Set bestehend aus 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 268985
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - braun
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082689858
Sonepar Artikelnummer
120134544
Hersteller Artikelnummer
268985
Hersteller Typ
Z-SLS/B-4A
Hersteller Artikel Nr.:
268985
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
braun
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.130 kg


