EATON - Sicherungsstecker mit Blinkmelder und Sicherung D02, 20A, 24-60VAC/DC, gL/gG, Set bestehend aus 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 269000
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 24 V
Farbcode - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082690007
Sonepar Artikelnummer
120134551
Hersteller Artikelnummer
269000
Hersteller Typ
Z-SLS/B/24-20A
Hersteller Artikel Nr.:
269000
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
24 V
Farbcode:
blau
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.141 kg


