EATON - Sicherungsstecker mit Blinkmelder und Sicherung D02, 20A, 60-400VAC, gL/gG, Set bestehend aus 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 268989
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082689896
Sonepar Artikelnummer
120055860
Hersteller Artikelnummer
268989
Hersteller Typ
Z-SLS/B-20A
Hersteller Artikel Nr.:
268989
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
blau
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.141 kg


