EATON - Sicherungsstecker mit Blinkmelder und Sicherung D02, 25A, 60-400VAC, gL/gG, Set bestehend aus 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 268990
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082689902
Sonepar Artikelnummer
120055861
Hersteller Artikelnummer
268990
Hersteller Typ
Z-SLS/B-25A
Hersteller Artikel Nr.:
268990
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
gelb
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.141 kg


