EATON - Sicherungsstecker mit Blinkmelder und Sicherung D02, 35A, 24-60VAC/DC, gL/gG, Set bestehend aus 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 269002
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung - 24 V
Farbcode - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082690021
Sonepar Artikelnummer
120134553
Hersteller Artikelnummer
269002
Hersteller Typ
Z-SLS/B/24-35A
Hersteller Artikel Nr.:
269002
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
24 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.145 kg


